画像準備中

光ファイバーHDMIエクステンダー レシーバー(True 4K対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00383130 品番 VE883ARK1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。
最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー
延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km
アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応
HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ)
最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)
最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送
HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠
ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します
双方向IR通信 - 30kHz 〜 56kHz
RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能
ファームウェアアップグレード可能
ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV
ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ
ホットプラグ対応
ラックマウント対応

光ファイバ
(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ
VE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ
セット内容製品本体 VE883ARK1/電源アダプター×1/3極ターミナルブロック×1/5極ターミナルブロック×1/IRレシーバーケーブル×1/IRエミッター×1/USBケーブル×1/HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1/SFPモジュール×1/クイックスタートガイド×1 質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb) タイプマルチ 消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29 材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル 制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30〜56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30〜56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female) 解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0 動作環境(VE883AR)動作温度 0〜40℃/保管温度 -20〜60℃/湿度 0〜80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0〜40℃/保管温度 -20〜60℃/湿度 0〜80% RH、結露なきこと LED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1 コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1 最大延長(m)300 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
注意
※延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。最大延長距離は、ファイバーの種類やバンド幅、コネクタースプライシング、減衰、モード分散、波長分散、環境因子によって異なります。
※選択された型番(VE883AK1 または VE883AK2)には、製品に合わせてキャリブレーションされた専用のSFP+モジュールが同梱されています。汎用品はサポート対象外となりますのでご注意ください。VE883AK1: 10 Gbps/300m SFP+ デュプレックス マルチ モード トランシーバー/VE883AK2: 10 Gbps/10 km SFP+ デュプレックス シングル モード トランシーバー
※IEC 11801 (OS1、OS1a、OS2) に準拠したシングルモード ファイバーケーブル、IEC 11801 (OM3、OM4) に準拠したマルチモードファイバーケーブルの使用を推奨します。
※このデバイスはクラス1レーザー製品です(IEC/EN 60825-1、21 CFR 1040.10、および 1040.11適合)
※(VE883AR) 1.延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。最大延長距離は、ファイバーの種類やバンド幅、コネクタースプライシング、減衰、モード分散、波長分散、環境因子によって異なります。2.IEC 11801(OS1、OS1a、OS2)規格に対応するシングルモード光ファイバーケーブル、またはIEC 11801(OM3、OM4)規格に対応するマルチモード光ファイバーケーブルのご使用を推奨します。3.このデバイスはクラス1レーザー製品です(IEC/EN 60825-1、21 CFR 1040.10、および 1040.11適合) ※(VE883AT)1.延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。最大延長距離は、ファイバーの種類やバンド幅、コネクタースプライシング、減衰、モード分散、波長分散、環境因子によって異なります。2.IEC 11801(OS1、OS1a、OS2)規格に対応するシングルモード光ファイバーケーブル、またはIEC 11801(OM3、OM4)規格に対応するマルチモード光ファイバーケーブルのご使用を推奨します。3.このデバイスはクラス1レーザー製品です(IEC/EN 60825-1、21 CFR 1040.10、および 1040.11適合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする