MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
18-8テーパー付密閉式容器 両手付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
15
注文コード
00383172
品番
TPCTH27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
収納時スタッキングできます。
テーパー付密閉式容器は積み重ねておく事で収納がコンパクトにできます。
シリコンパッキン付き
材質
18-8ステンレス
容量(L)
15
質量(kg)
2.7
上内径×下内径×深さ(mm)
270×260×275
TKG品番
9-0197-0502
TKG品番(2017)
6-0197-0302
商品説明動画
A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00383172
TPCTH27
33511177
TP-CTH-27
ステンレステーパータンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました