宇津木計器
宇津木計器の 研究関連用品・実験用必需品
宇津木計器の 実験研究用素材
宇津木計器の 実験研究用ガラス管・樹脂管
ガラス管式傾斜計
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00383191
品番
CGB-40N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
船舶の傾斜角度を確認できます
質量(kg)
1.5
外形寸法(mm)
200×350×40
目盛範囲
傾斜:±40°
読取方式
傾斜読み方式:ボール式
注意
※画像は一部代表画像です、記載仕様をご確認ください。