※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定温式感知器特種60℃防水型自己保持

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00383261 品番BV409022K
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51〜6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17〜2号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10〜+40 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15〜33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称60 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
注意
※点検は評定試験器を用いて正しい方法で行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする