※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00383270
品番
BV409032K
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
適合
ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種
接続受信機:受第51〜6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質
本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式
感第17〜4号
色
本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
‐10〜+40
表面処理
感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量
DC24V 50mA
有効面積(m
2
)
4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25
使用電圧範囲(V)
DC15〜33
防水仕様
ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
作動温度(℃)
公称60
突入電流
80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
注意
※点検は評定試験器を用いて正しい方法で行って下さい。