IKD
IKDの キッチン・調理用品
IKDの ボール・ざる・漬物・米びつ
IKDの ボウル
IKD 抗菌ミキシングボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00383337
品番
33cm
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
素材自体に銅のイオン効果による作用の抗菌性を持たせている為、安全で長時間その効果が持続します。
抗菌ステンレス
呼び寸法(cm)
33
容量(L)
7.3
トラスコ品番
404-2328
質量(g)
725
板厚(mm)
0.7
外径×深さ(Φmm×mm)
350×116
TKG品番
9-0257-0407
TKG品番(2017)
6-0236-0407