IKD 抗菌ミキシングボール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00383346 品番 36cm
参考基準価格(税別)¥11,190 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

素材自体に銅のイオン効果による作用の抗菌性を持たせている為、安全で長時間その効果が持続します。
抗菌ステンレス

呼び寸法(cm)36 容量(L)9.6 トラスコ品番404-2336 質量(g)910 板厚(mm)0.7 外径×深さ(Φmm×mm)383×123 TKG品番9-0257-0408 TKG品番(2017)6-0236-0408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする