R12&R404シンプリファイインジェクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00383367 品番RH-31R4-PS20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

商品名:R12、R404冷媒ガス低圧オイル注入キット
エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット
内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。

用途用途:カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。 質量(g)0.53 幅(cm)10 長さ(cm)24.5 危険物の類別非危険物 厚さ(cm)2.5
関連資料:(6.09MB)
注意
※注意:繰り返し使用される場合、注射器のゴム等の劣化に注意してください。(注射器のみの別売りもあります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする