IKD
IKDの キッチン・調理用品
IKDの ボール・ざる・漬物・米びつ
IKDの ボウル
IKD 抗菌ミキシングボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00383373
品番
45cm
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
素材自体に銅のイオン効果による作用の抗菌性を持たせている為、安全で長時間その効果が持続します。
抗菌ステンレス
呼び寸法(cm)
45
容量(L)
20.2
トラスコ品番
404-2361
質量(g)
1420
板厚(mm)
0.7
外径×深さ(Φmm×mm)
487×160
TKG品番
9-0257-0411
TKG品番(2017)
6-0236-0411