代表画像

テレビドアホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 電源カメラ玄関子機(VL-V525L-K)モニター親機より供給、モニター親機(VL-ME31)AC100V(50Hz/60Hz) 注文コード00383385 品番VL-SE31XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電源など3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)約190、モニター親機(VL-ME31)約340 取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属) 消費電力(W)モニター親機(VL-ME31)待機時約1.4・動作時約8.5 電源カメラ玄関子機(VL-V525L-K)モニター親機より供給、モニター親機(VL-ME31)AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00383385 VL-SE31XL 06171177 VL-SE31XL テレビドアホン Panasonic(パナソニック) テレビドアホン Panasonic(パナソニック) 1個 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする