代表画像

テレビドアホン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電源カメラ玄関子機(VL-V525L-K)モニター親機より供給、モニター親機(VL-ME31)AC100V(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります 注文コード00383401 品番VL-SE31KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は電源など3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)約190、モニター親機(VL-ME31)約400 取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属) 消費電力(W)モニター親機(VL-ME31)待機時約1.4・動作時約8.5 電源カメラ玄関子機(VL-V525L-K)モニター親機より供給、モニター親機(VL-ME31)AC100V(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする