18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00383416 品番 5升
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。

メッシュ12 線径(Φmm)0.5 材質SUS304 外径×深さ(Φmm×mm)345×200 内寸法(Φ×Hmm)330×210 用途米や大豆の洗浄 容量5升 呼び寸法(cm)33 TKG品番9-0267-0303 TKG品番(2017)6-0249-0303

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35791752
2023-12-20
用途:
餅つき用の水切り
有限会社カツラシマ 様

餅米を水洗いしてからしたした米の水を切るのに入れ物の下にたまった水が蒸す時苦労為ていたのを米ざるにすると良いからと聞き購入為た。

対象商品:
00383416
2020-01-27
用途:
もち米洗い
農・林・水産業

15kgのもち米を3回に分けて洗うには、丁度よい大きさで使い勝手もよく重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする