18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)35 メッシュ12 外径×深さ(Φmm×mm)379×215 注文コード00383425 品番8升
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は呼び寸法・メッシュ・外径×深さなど8種類から選べます 他の種類を見る

継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。

メッシュ12 線径(Φmm)0.5 材質SUS304 外径×深さ(Φmm×mm)379×215 内寸法(Φ×Hmm)350×239 用途米や大豆の洗浄 容量8升 呼び寸法(cm)35 TKG品番9-0267-0304 TKG品番(2017)6-0249-0304

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00383425 8升 87134406 HF-17 18-8 深型米揚ざる(荒目)(カラーバー付き) 弁慶(本間冬治工業) 18-8 深型米揚ざる(荒目)(カラーバー付き) 弁慶(本間冬治工業) 1個 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35791752
2023-12-20
用途:
餅つき用の水切り
有限会社カツラシマ 様

餅米を水洗いしてからしたした米の水を切るのに入れ物の下にたまった水が蒸す時苦労為ていたのを米ざるにすると良いからと聞き購入為た。

対象商品:
00383416
2020-01-27
用途:
もち米洗い
農・林・水産業

15kgのもち米を3回に分けて洗うには、丁度よい大きさで使い勝手もよく重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする