TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ザル・カゴ(手なし)
SA18-8浅型ざる
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
35
注文コード
00383468
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,660
この商品は
呼び寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
呼び寸法(cm)
35
メッシュ
11
外径×深さ(Φmm×mm)
370×135
TKG品番
9-0267-0608
TKG品番(2017)
6-0249-0608
注意
※25〜50cmは横帯補強付です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00383468
-
37169754
FZ-350
18-8ステンレス万能ザル
SUGICO(スギコ)
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました