曜日別特売
ACCN660 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383507

ACCN660 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383507
ACCN660 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383507
ACCN660 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383507
ACCN660 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383507
ACCN660 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383507
ACCN660 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383507
ACCN660 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383507
ACCN660 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383507
ACCN660 折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス 00383507

折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個
ライトブルー
容量(L)40
内容量1個注文コード00383507品番ACCN660
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スタッキング可能!折りたためる収納ボックス
5段まで積み重ね可能
容量違いのものも積み重ね可能
フタ(別売)をしたままでも上に積み重ねられる安心設計
使わない時はコンパクトに折りたたみ可能
折りたたむとわずか厚さ6.8cm

用途コンテナボックス、収納ケースとして。折りコン 折りたたみボックス プラスチックケース 収納用品 衣類収納 クローゼット 押し入れ 押入れ収納 おしゃれ スタッキング 日本製材質PP(ポリプロピレン)ライトブルー容量(L)40耐荷重(kg)10フタの有無なし外寸(幅×奥行×高さ)(cm)53×36.6×27.2内寸(幅×奥行×高さ)(cm)49.3×33.6×25.7
注意
※折りたたんだ状態でも積み重ねられます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする