曜日別特売
COT-S(BG)×4 折りたたみ台車 Carry おてがるスリム YAMAZEN(山善) 00383611

COT-S(BG)×4 折りたたみ台車 Carry おてがるスリム YAMAZEN(山善) 00383611
COT-S(BG)×4 折りたたみ台車 Carry おてがるスリム YAMAZEN(山善) 00383611
COT-S(BG)×4 折りたたみ台車 Carry おてがるスリム YAMAZEN(山善) 00383611
COT-S(BG)×4 折りたたみ台車 Carry おてがるスリム YAMAZEN(山善) 00383611
COT-S(BG)×4 折りたたみ台車 Carry おてがるスリム YAMAZEN(山善) 00383611
COT-S(BG)×4 折りたたみ台車 Carry おてがるスリム YAMAZEN(山善) 00383611
COT-S(BG)×4 折りたたみ台車 Carry おてがるスリム YAMAZEN(山善) 00383611
COT-S(BG)×4 折りたたみ台車 Carry おてがるスリム YAMAZEN(山善) 00383611
COT-S(BG)×4 折りたたみ台車 Carry おてがるスリム YAMAZEN(山善) 00383611
COT-S(BG)×4 折りたたみ台車 Carry おてがるスリム YAMAZEN(山善) 00383611

折りたたみ台車 Carry おてがるスリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4台)
ブルーグレー
内容量1セット(4台)注文コード00383611品番COT-S(BG)×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽快でファッショナブルなキャリー台車
製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg
荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ
回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単
移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)
ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能
50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減
台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に
ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能
前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター

用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー質量(kg)3ブルーグレー車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター)床面高さ(mm)106荷台寸法(mm)390×340最大積載荷重(kg)80ハンドル高さ(mm)890寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き材質(荷台)衝撃耐性PPハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする