曜日別特売
- アルミ長生セイロ〈デラックス〉 二重 hokua(北陸アルミニウム) 00383818

アルミ長生セイロ〈デラックス〉 二重

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1個注文コード00383818品番-
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
内寸(cm)28材質アルミニウム質量(kg)3.7サイズ(cm)28深さ(mm)141(蒸すところ)容量(升)(1段あたりのご飯)約2.0スダレ直径(Φmm)271TKG品番9-0410-0204TKG品番(2017)6-0372-0204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする