曜日別特売
- アルミ長生セイロ〈デラックス〉 二重 hokua(北陸アルミニウム) 00383836

アルミ長生セイロ〈デラックス〉 二重

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード00383836品番-
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
内寸(cm)30材質アルミニウム質量(kg)4.38サイズ(cm)30深さ(mm)151(蒸すところ)容量(升)(1段あたりのご飯)約3.0スダレ直径(Φmm)290TKG品番9-0410-0206TKG品番(2017)6-0372-0206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする