hokua(北陸アルミニウム)
アルミ 長生セイロ(羽釜用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
32cm用
26cm用
28cm用
30cm用
32cm用
33cm用
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00383897
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
竹スダレ付
内径(Φmm)
318
呼び寸法(cm)
32cm用
付属品
竹スダレ
材質
アルミニウム
深さ(mm)
153
容量(升)
(ごはん)約3.5
TKG品番
9-0410-0804
TKG品番(2017)
6-0372-0704
注意
※鍋の口径はせいろの内底開口部より大きく、鍋縁部外径せいろ底のそれより小さい鍋をご使用ください。