※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェーカー&ドレッジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00384283 品番 96SKRD
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

テーブルの上でもお使いいただける機能美を備えたシェーカーとドレッジです。
穴のサイズによって、カバーが色分けされており、コンテンポラリーなデザインです。
保存用の穴のないカバーから大きめの穴のあいたものまで、5タイプのカバーがあります。

容量(mL)300 種別塩・コショー用 直径(Φmm)80 寸法(幅W×高さH)(mm)110×96 耐熱温度(℃)70 色(カバー)ベージュ TKG品番9-0515-0102 TKG品番(2017)6-0460-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする