96SKRN シェーカー&ドレッジ キャンブロ 容量300mL 00384308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェーカー&ドレッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別穴ナシ 注文コード00384308 品番96SKRN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

テーブルの上でもお使いいただける機能美を備えたシェーカーとドレッジです。
穴のサイズによって、カバーが色分けされており、コンテンポラリーなデザインです。
保存用の穴のないカバーから大きめの穴のあいたものまで、5タイプのカバーがあります。

容量(mL)300 種別穴ナシ 直径(Φmm)80 寸法(幅W×高さH)(mm)110×96 耐熱温度(℃)70 色(カバー)ホワイト TKG品番9-0515-0104 TKG品番(2017)6-0460-0104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする