SA18-8 太口ロート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00384344 品番21cm
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質ステンレス(SUS304) 最大口径(mm)210 全長(mm)174 タイプ広口 足長(mm)65 足径(Φmm)48 アズワン品番5-4012-01 TKG品番9-0507-0501 TKG品番(2017)6-0454-0601

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00384344
2023-06-06
用途:
蜜を瓶に入れる
その他業種

上の広さが網と丁度よく合い、
ハマり具合がいいのでズレる事なく使いやすいです。
ステンレスなので匂い移りがないのが
安心して使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
00384344
2016-11-01
用途:
日本ミツバチ蜂蜜収穫
ファーム イイオカ 様 (農・林・水産業)

重箱式蜜箱、1段分が入るので蜜収穫に使用しています。価格も安く蜜搾り機を買うより安上がりで重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする