1520CTBL 角型ノンスリップトレー キャンブロ 00384868

角型ノンスリップトレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
底内寸法(mm)470×340
長辺(mm)515
短辺(mm)380
TKG品番9-0849-0204
内容量1個注文コード00384868品番1520CTBL
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

キャンブロ ノンスリップトレーは、すべりにくく、丈夫なトレーです。

ブラック短辺(mm)380長辺(mm)515耐熱温度(℃)100底内寸法(mm)470×340TKG品番9-0849-0204TKG品番(2017)6-0761-0204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする