曜日別特売
CA3800 丸型カプリトレー キャンブロ 00385778

丸型カプリトレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
マホガニー
直径380(Φmm)
内容量1個注文コード00385778品番CA3800
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ラミネート・滑らかな表面カプリトレー
お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。
洗浄機対応

マホガニー直径(Φmm)380底内径(Φmm)325TKG品番9-0850-1404TKG品番(2017)6-0762-1404耐熱温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする