HOJO
HOJOの 内装建材
HOJOの 木材
HOJOの 集成材
集成材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
00386849
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
高知県産材を地元で集成加工している特注品。節(フシ)がない最高品質の仕上がりで、きめ細かな淡い色合いの柾目です。上品でとても良い香りもお楽しみいただけます。
材質
土佐桧
長さ(mm)
2100
幅(mm)
500
厚さ(mm)
25
等級
A・A
比重
気乾比重:0.4〜0.5
色調
無塗装