HOJO
HOJOの 内装建材
HOJOの 木材
HOJOの 集成材
集成材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
厚さ(mm)
20
幅(mm)
500
注文コード
00386901
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ・幅
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
高知県産材を県内で集成加工している特注品。両面に節(フシ)がなく、とても美しく上質です。温かみのあるやさしい色合いで、最高の仕上がりです。
材質
土佐杉
長さ(mm)
2100
幅(mm)
500
厚さ(mm)
20
等級
A・A
比重
気乾比重:0.35〜0.4
色調
無塗装