HOJO
HOJOの 内装建材
HOJOの 木材
HOJOの 集成材
集成材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
00387059
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
明瞭で美しくケヤキに似ている、楡(にれ)科の落葉広葉樹。木質は重硬で、加工はやや工夫を必要とします。
材質
ニレ(赤ダモ)
長さ(mm)
2100
幅(mm)
500
厚さ(mm)
20
等級
A・B
比重
気乾比重:0.59
色調
無塗装