HOJO
集成材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
600
500
600
厚さ(mm)
40
20
25
30
40
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
00387330
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
木質は適度に硬く粘りがあり耐久性に優れ、伸縮が少なく安定性が高い。落ち着いた深みのある色合い、茶と白がはっきりして素材感があります。
材質
アカシア
長さ(mm)
2100
幅(mm)
600
厚さ(mm)
40
等級
A・B
比重
気乾比重:0.78
色調
無塗装