- 集成材 HOJO 00387576 - 集成材 HOJO 00387576

集成材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 厚さ(mm)30 幅(mm)500 注文コード00387576 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・幅5種類から選べます 他の種類を見る

ヤナギ科の落葉樹で、軽くて軟らかく加工性が良い。家具の引出しやモールディングに最良。色調が白い壁やクロスに合わせやすく、ペンキやステイン塗装にも良く馴染みます。

材質ホワイトポプラ 長さ(mm)2100 幅(mm)500 厚さ(mm)30 等級A・B 比重気乾比重:0.38 色調無塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする