サンエス
サンエスの 服飾小物
サンエスの 防寒用品 服飾小物
サンエスの 腹巻
カーボンヒートベルト (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
00388380
品番
EH32230-BS016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
3段階温度調節可能。シリコンケーブル通し、バッテリーポケット。発熱体取り外し可能。手洗い可能。(発熱ユニット取り外し必要)
仕様
ヒートポイント:腰1ヶ所
セット内容
発熱ユニット・RD9241 モバイルバッテリーセット 2024
色
ブラック
サイズ
XXL
ウエスト(cm)
85〜120
連続使用時間(時間)
10000mAhバッテリー使用時:(弱)約15(中)約9、、(強)約6
素材
ポリエステル
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※バッテリーが付属したセット商品です。