サンエス
雷神防水防寒ジャケット(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
00389265
品番
BO31800-BS013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
防水生地に加え、止水ファスナーで水気をシャットアウト!真冬に最適な防水防寒ジャケット。
セット内容
RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)
色
6グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
118
混率(%)
オックス(表)ポリエステル100、(裏)タフタ ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
88
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。