曜日別特売
BO31800-BS013 雷神防水防寒ジャケット(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00389281

BO31800-BS013 雷神防水防寒ジャケット(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00389281
BO31800-BS013 雷神防水防寒ジャケット(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00389281
BO31800-BS013 雷神防水防寒ジャケット(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00389281
BO31800-BS013 雷神防水防寒ジャケット(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00389281
BO31800-BS013 雷神防水防寒ジャケット(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00389281
BO31800-BS013 雷神防水防寒ジャケット(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 00389281

雷神防水防寒ジャケット(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード00389281品番BO31800-BS013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防水生地に加え、止水ファスナーで水気をシャットアウト!真冬に最適な防水防寒ジャケット。

セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)6グレーサイズLL胸囲(cm)123混率(%)オックス(表)ポリエステル100、(裏)タフタ ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100着丈(cm)77裄丈(cm)91
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする