15-504 ステンレス セフティフック アイアイ 00391828

15-504 ステンレス セフティフック アイアイ 00391828
15-504 ステンレス セフティフック アイアイ 00391828

ステンレス セフティフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)50
内容量1個注文コード00391828品番15-504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法t(mm)5寸法S(mm)12寸法W(mm)24寸法d1(mm)7寸法d2(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする