ケイホスピア
ケイホスピアの 歩行関連
ケイホスピアの 杖
ケイホスピアの 一本杖
白杖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00392318
品番
WH-1 ストレート
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,598
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,598
バスケットに入れる
視力に障がいを抱えている方用に。
材質
グラスファイバー
質量(g)
約145
サイズ(cm)
長さ約110、パイプ径/上部:1.4、下部:1.4(上部サイズは全てシャフト部上部)
注意
※白杖の使用にあたっては必ず歩行訓練士などの専門家の指導を受けてください。
※白杖は目の不自由な方の案内用歩行補助杖のため、ご使用する方の体重を支えることはできません。