プロト・ワン
プロト・ワンの 歩行関連
プロト・ワンの 杖
プロト・ワンの 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ)
エルゴグリフクラッチ レギュラーサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00392327
品番
14-20-1 ブリリアントターコイズ
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
10,980
バスケットに入れる
軽くて丈夫なドイツ製。美しさと機能をそろえたクラッチです。
新タイプのクローズドカフ。長さ調節ボタンも隠れてスッキリ。
材質
アルミ、プラスチック
●適応ゴムチップ内径/16mm
質量(kg)
0.62
サイズ(cm)
地面〜グリップまで:59〜79(9段階)、グリップ〜アームカフまで:21.8〜24.2(3段階)
身長(cm)
140〜170
適合ゴムチップ内径(mm)
16