画像準備中

四点前後可動固定式 2ウェイステッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00392336 品番TW-0128 コスモス青花
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別) 非課税商品
12,980

4点前後可動・固定式。2ウェイステッキ。
特殊形状イージーグリップで長時間使用していてもマメができにくいデザイン構造。
レバーを動かすだけで前後可動・固定の切り替えができます。
ステンレス製のくびを特殊な形状にすることで、杖の重心が中心に近づくことにより軽い力で杖の振り出しができます。
TPR素材の柔らかいグリップ。グリップの一部が長時間使用していても、マメ等ができにくいデザイン構造。
グリップ上部に滑り止め加工を施し、手袋をしていても滑りにくいグリップとなっています。

材質
本体:アルミ、グリップ:TPR
付属品ストラップ(ひも) 質量(g)470 サイズ(cm)長さ65〜93(12段階/2.5)、グリップ長さ:12、ベース部:幅9.6×奥行9.6●パイプ径/上部:2.2、下部:1.9 適合ゴムチップ内径(mm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする