小沢医科器械
小沢医科器械の 歩行関連
小沢医科器械の 杖
小沢医科器械の 杖ホルダー
コロばぬ先の・・・杖スタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00392388
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
転倒しにくい重みとすべり止め。両手を使いたい場所でどうぞ。
病院の診察室や銀行の窓口など公共施設の待ち合い室で重宝!
材質
鉄、アルミ、樹脂
質量(kg)
3.5
サイズ(cm)
底部直径18×高さ60
径(mm)
杖適応サイズ径:25まで