龍野コルク工業
Cubeads キュッキュッ スタンダード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00392528
品番
チェリー
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかいビーズが、お使いになる方の背と腰に合わせてフィットするので楽に座っていただけます。
長時間座っていると腰がつらい方におすすめ。
材質
中材:ポリスチレン、表地:ナイロン・ポリウレタン
質量(g)
350
対応
手洗い可
使用機器
脱水機不可
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
40×46×13