CSU44483S 610ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 キャンブロ 00392787

610ソリッド型 カムシェルビングセット 4段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
高さ(mm)820
間口W×奥行D×高さH(mm)1220×610×820
1220×610×820
610×610×820
760×610×820
910×610×820
1070×610×820
1380×610×820
1520×610×820
1820×610×820
610×610×1430
760×610×1430
910×610×1430
1070×610×1430
1220×610×1430
1380×610×1430
1520×610×1430
1820×610×1430
610×610×1630
760×610×1630
910×610×1630
1070×610×1630
1220×610×1630
1380×610×1630
1520×610×1630
1820×610×1630
610×610×1830
760×610×1830
910×610×1830
1070×610×1830
1220×610×1830
1380×610×1830
1520×610×1830
1820×610×1830
610×610×2140
760×610×2140
910×610×2140
1070×610×2140
1220×610×2140
1380×610×2140
1520×610×2140
1820×610×2140
内容量1個注文コード00392787品番CSU44483S
参考基準価格(税別)¥240,800販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)

間口W×奥行D×高さH(mm)1220×610×820段数4高さ(mm)820奥行(mm)610耐冷温度(℃)-38TKG品番9-1187-0105TKG品番(2017)6-1058-0105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする