Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7503 7E 片足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00392826 品番 5L ネイビー 左足
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ただのカバーではなく装具で履ける「靴」。
リハビリをサポートする最初の1足。
7Eは装具向けに特化。完全フラット仕様。
「はじめの1歩」靴。リハビリ開始、すり足、歩き始めに。
靴底はつまづきにくい適度な滑りやすさ。

材質表素材:合成皮革、メッシュ部:ポリエステル100%、内素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂 ネイビー サイズ5L 質量(g)約245(片足3E・LLサイズ) サイズ(cm)27〜27.5 足幅7E 左右区別 使用場所屋外&室内用 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする