徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
Re-Life(アールイーライフ)メッシュ01 7502 片足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00393106
品番
6L ネイビー 右足
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ただのカバーではなく装具で履ける「靴」。
リハビリをサポートする最初の1足。
「はじめの1歩」靴。リハビリ開始、すり足、歩き始めに。
靴底はつまづきにくい適度な滑りやすさ。
材質
表素材:合成皮革、メッシュ部:ポリエステル100%、内素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
色
ネイビー
サイズ
6L
質量(g)
約245(片足3E・LLサイズ)
サイズ(cm)
28〜28.5
足幅
3E
左右区別
右
使用場所
屋外&室内用
性別
男女兼用