ハイフィット 1317 片足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00393255 品番 LL ワイン 左足
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,872
販売価格(税別)
3,520

安心、軽やかなハイカットシューズ。
足と靴が、一体となったフィット感!!しっかり足首を包み守ります。
オールシーズン対応:合成皮革×メッシュ素材の組合せで一年を通して履けるハイカットシューズ。
甲周りのベルトでフィット感アップ:甲・足首まわりのベルトで靴と足がぴったりフィット。
スムーズな歩行を応援:つま先の適度な反り返りカーブでつまずきにくく、足運びもラク。
横ブレ知らず:側面の合成皮革が横ブレしにくい安心感のヒミツ。
足首しっかり&つま先はゆったり:甲・足首まわりをしっかりサポートし、つま先はゆったり構造にしました。
歩きやすさの秘密:屈曲性に優れた靴底で歩きやすい。
安心のハイカット:デリケートな女性の足首を守るハイカット仕様。
履きやすさの秘密:広々とした履き口!拡げた状態をキープできるので足入れもラク♪
気持ちが華やぐラベンダー色のアーチサポート付インソール。外してもお履きいただけます。

材質表:合成皮革、メッシュ部:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂・ゴム ワイン サイズLL 質量(g)約240(片足Lサイズ) サイズ(cm)24〜24.5 足幅3E 左右区別 使用場所屋外用 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする