徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
つま先ひろびろサポート 7058 7E 片足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00393551
品番
5L ネイビー 右足
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
つま先に余裕があり、開閉しやすく履かせやすい!
材質
表・内素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
色
ネイビー
サイズ
5L
質量(g)
約190(片足3E・Lサイズ)
サイズ(cm)
27〜27.5
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
足幅
7E
左右区別
右
使用場所
屋外&室内用
性別
男女兼用