つま先ひろびろサポート 7057 5E 片足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00393885 品番 LL ネイビー 右足
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

つま先に余裕があり、開閉しやすく履かせやすい!

機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
材質表・内素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂 ネイビー サイズLL 質量(g)約190(片足3E・Lサイズ) サイズ(cm)24〜24.5 足幅5E 左右区別 使用場所屋外&室内用 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする