ゆったり簡単スリップオン 7053 5E 片足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00394190 品番 L ネイビー 右足
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,740
販売価格(税別)
3,400

着脱ラクラクのスリップオンタイプ。
ソフトな素材が足に優しい。
履きやすさにこだわった甲部デザイン。

付属品カップインソール(アーチサポート付マイスターリニエ) 材質表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA) ネイビー サイズL 質量(g)約180(片足3E・Lサイズ) サイズ(cm)23〜23.5 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工 足幅5E 左右区別 使用場所屋外&室内用 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする