りぶはあと
りぶはあとの 施設用家具・備品
りぶはあとの ベッド 施設用
りぶはあとの 枕 施設用
プレミアムねむねむアニマルズ抱きまくら
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00394445
品番
58201-10 L ゆず
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペットのように人に寄り添う抱きまくら。
すやすや眠る姿がかわいい、どうぶつの抱きまくら。
仕様
手洗い可
質量(g)
約850
混率(%)
側地:ポリエステル95・ポリウレタン5、中材:ポリエステル100
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
コタロウ:32×73×18、ゆず:28×69×17