ミニはさみ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00395249 品番 UC-440H イエロー
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

切れ味と使いやすさのよいミニはさみです。
小さいくせにしっかり切れる優れもの!
袋の開封、商品タグを切る、新聞の切り抜き、糸を切る等大変便利。
携帯電話、キーホルダー、筆入れ、化粧ポーチ等携帯するのに便利。
刃は収納すると、飛び出たり開いたりしない安全設計。

材質刃部・バネ部:ステンレス、柄部:ABS樹脂、スライド部:PP樹脂 イエロー 質量(g)6.5 寸法(cm)4.4×1.6×1 全長(cm)使用時:6.5 刃渡り(cm)1.8 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
いろいろ切るために
医療・福祉・介護関連業

大変切れが良く、何でも切れて、とても満足です。
小さいので、旅行にもって行くには、大変重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする