消臭ランドリーバッグ L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00395407 品番9-2-5 チョコレート
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中に入れておくだけでニオイを取る!
ユニチカの抗菌・防臭繊維バイオライナー使用。
糸1本1本にセラミック系抗菌剤を練りこんであり、生地にした後さらに消臭加工を施していますので抜群の効果があります。
汗、尿のニオイの発生を抑える(抗菌・防臭)だけでなく、ついたニオイを消してしまう(消臭)ことができます。
スポーツ・旅行・出張・・・汗で汚れたシャツを入れてみてください。いやなニオイを分解し、におわなくなります。
何日も洗濯できない時、特に力を発揮します。
海外旅行・入院時の備品などに。
横に持ち手のひもがついたたっぷりサイズ。かなりの大きさです。
ひとり暮らしの洗濯物入れに!
1週間溜めてもニオイを抑えます。

材質本体:ナイロン、紐:ポリエステル 質量(g)120 寸法(cm)63×55×4 機能抗菌加工、防臭加工、消臭加工、撥水加工
注意
※洗いすぎると消臭機能が損なわれる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする