消臭ランドリーバッグ S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00395486 品番9-2-7 チョコレート
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,947
販売価格(税別)
1,770
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中に入れておくだけでニオイを取る!
ユニチカの抗菌・防臭繊維バイオライナー使用。
糸1本1本にセラミック系抗菌剤を練りこんであり、生地にした後さらに消臭加工を施していますので抜群の効果があります。
汗、尿のニオイの発生を抑える(抗菌・防臭)だけでなく、ついたニオイを消してしまう(消臭)ことができます。
スポーツ・旅行・出張・・・汗で汚れたシャツを入れてみてください。いやなニオイを分解し、におわなくなります。
何日も洗濯できない時、特に力を発揮します。
スポーツクラブでの使用や、下着専用に。外ポケット付。
フラットシューズ、室内履きなども、女性用ならSサイズで入ります。

材質本体:ナイロン、紐:ポリエステル 質量(g)30 寸法(cm)28×26×3 機能抗菌加工、防臭加工、消臭加工、撥水加工
注意
※洗いすぎると消臭機能が損なわれる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする