eDOGE(イードッグ) ロング爪切り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00395520 品番DU-218
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,344
販売価格(税別)
3,040

刃の向きを自由に変えることができ、足の爪も楽な姿勢で切れます。
長いハンドルは手のひらで握ることができ、楽に切ることができます。
刃先が直線なので、切りたい部分に刃があてやすく、微妙なカットも思いのまま。スクエアカットも簡単です。
切った爪が飛び散らないストッパー付き。

材質刃部・テコ・下部・押さえプレート:特殊刃物ステンレス鋼、ストッパー・ビス:ステンレス 質量(g)76 寸法(cm)1.8×12.2×2.5、刃渡り:1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする